pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.022.2153.1 MALE CONNECTORRST20I2F S23 M03V SW - 96.022.2153.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE96.022.2153.1 MALE CONNECTORRST20I2F S23 M03V  SW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di collegamento - Raccordo a molla

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4015573895966

Codice prodotto

WIE96.022.2153.1

Cod. produttore

96.022.2153.1

Produttore

WIE

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di collegamento:

Raccordo a molla

Tipologia:

Connettore

Variante di montaggio:

Snap-in/elemento a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Angolo d'inclinazione:

0...0 °

Quota di collegamento filettatura:

M16

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.5...1.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.5...2.5 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

2

Marcatura del polo:

L, N

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Colore dell'elemento adattatore separato:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

Carico d'incendio:

0.176 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

68.3 mm

Altezza:

34.6 mm

Larghezza:

34.6 mm

MALE CONNECTORRST20I2F S23 M03V SW Wieland , Connettori per apparecchi precablato ad innesto per impianti civili