pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.420.0453.0 DISTRIBUTORBST14I2V 3P1 GN01 - 93.420.0453.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE93.420.0453.0 DISTRIBUTORBST14I2V 3P1       GN01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 50 V

  • Corrente nominale - 3 A

  • Numero di poli - 2

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero di ingressi - 1

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573682696

Codice prodotto

WIE93.420.0453.0

Cod. produttore

93.420.0453.0

Produttore

WIE

Tensione nominale:

50 V

Corrente nominale:

3 A

Numero di poli:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero di ingressi:

1

Numero di uscite:

3

Marcatura del polo:

1+, 2-

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Verde

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Senza alogeni:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Materiale di contatto:

Altro

Trattamento superficiale:

Dorato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

0.8 kV

Lunghezza:

37 mm

Altezza:

35 mm

Larghezza:

21.9 mm

Tipo di distributore:

Blocco distributore

Distributori BST14I2V 3P1 GN01