pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.931.3053.0 FEM.C.W.STR-REL.GST18I3S B1 ZR1 WS - 92.931.3053.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE92.931.3053.0 FEM.C.W.STR-REL.GST18I3S B1 ZR1    WS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 20 A

  • Numero di poli - 3

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015573721845

Codice prodotto

WIE92.931.3053.0

Cod. produttore

92.931.3053.0

Produttore

WIE

Tipologia:

Presa

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

20 A

Numero di poli:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Diametro del cavo:

6.5...10.5 mm

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

L, N, PE

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Bianco

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Con alette bloccacavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

Carico d'incendio:

0.09 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Stagnato

Grado di inquinamento:

2

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

69.4 mm

Altezza:

12.6 mm

Larghezza:

28.2 mm

Presa con serracavo GST18I3S B1 ZR1 WS