pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.020.0623.1 EXTENSION MODULE - 83.020.0623.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE83.020.0623.1 EXTENSION MODULE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Max numero di uscite di commutazione - 4

  • Corrente nominale - 16 A

  • Funzionamento locale / comando manuale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049088216688

Codice prodotto

WIE83.020.0623.1

Cod. produttore

83.020.0623.1

Produttore

WIE

Sistema bus EIB / KNX:

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Max numero di uscite di commutazione:

4

Corrente nominale:

16 A

Funzionamento locale / comando manuale:

Adatto per carico C:

no

Numero di ingressi digitali:

0

Con indicazione LED:

Accoppiatore bus incluso:

Potenza di commutazione massima:

3680 W

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Modulo espandibile:

EXTENSION MODULE Wieland , Attuatore di commutazione per sistemi bus