pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.0055.1 FEED-THROUGH TERM WT 4 BK - 58.504.0055.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE58.504.0055.1 FEED-THROUGH TERM WT 4 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 32 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a vite

  • Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a vite

  • Numero di piani - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049088172786

Codice prodotto

WIE58.504.0055.1

Cod. produttore

58.504.0055.1

Produttore

WIE

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-25...70 °C

Larghezza:

6 mm

Profondità:

48 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Nero

Morsetto passante WT 4 SW