pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.170.1055.0 STUD TERMINAL WRT 70 / M8 - 56.170.1055.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE56.170.1055.0 STUD TERMINAL WRT 70 / M8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 2.5...95 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 2.5...95 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 70...70 mm²

  • Corrente nominale In - 192 A

  • Tensione nominale - 1000 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4049088260834

Codice prodotto

WIE56.170.1055.0

Cod. produttore

56.170.1055.0

Produttore

WIE

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

2.5...95 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...95 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

70...70 mm²

Corrente nominale In:

192 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a bullone

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a bullone

Numero di piani:

1

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-25...70 °C

Larghezza:

32 mm

Altezza:

61 mm

Profondità:

132 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Grigio

STUD TERMINAL WRT 70 M8 Wieland , Morsetto componibile passante