pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.052.4553.1 MALE CONNECTOR RS - 46.052.4553.1

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.052.4553.1 MALE CONNECTOR RS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Connettore

  • Tensione nominale - 250 V

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di poli - 5

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4049088269219

Codice prodotto

WIE46.052.4553.1

Cod. produttore

46.052.4553.1

Produttore

WIE

Tipologia:

Connettore

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

16 A

Numero di poli:

5

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Diametro del cavo:

7.1...13 mm

Sezione di collegamento (a filo sottile):

0.25...2.5 mm²

Sezione di collegamento (a un filo):

0.25...2.5 mm²

Numero di collegamenti per ogni polo:

1

Marcatura del polo:

3, N, PE, 2, 1

Codifica meccanica:

Colore della codifica/dell'inserto di contatto:

Nero

Tipo di bloccaggio:

Integrato nel connettore

Con alette bloccacavo:

Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:

100 °C

Materiale del corpo:

Poliammide

Senza alogeni:

Carico d'incendio:

0.147 kWh

Materiale di contatto:

CuZn

Trattamento superficiale:

Argentato

Grado di inquinamento:

3

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Lunghezza:

74 mm

Altezza:

24 mm

Larghezza:

24 mm

MALE CONNECTOR RS Wieland , Connettori precablato ad innesto per impianti civili