WIELAND ELECTRIC SRL - WIE46.031.4553.1 FEMALE CONNECTOR - 46.031.4553.1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa
Tensione nominale - 250 V
Corrente nominale - 16 A
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
100 PZ
EAN
4049088280221
Codice prodotto
WIE46.031.4553.1
Cod. produttore
46.031.4553.1
Produttore
WIE
Tipologia:
Presa
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
16 A
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP66
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite
Diametro del cavo:
5...9.5 mm
Sezione di collegamento (a filo sottile):
0.25...1.5 mm²
Sezione di collegamento (a un filo):
0.25...2.5 mm²
Numero di collegamenti per ogni polo:
1
Marcatura del polo:
L, N, PE
Codifica meccanica:
sì
Colore della codifica/dell'inserto di contatto:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore
Con alette bloccacavo:
sì
Temperatura costante a massima resistenza con elemento di contatto:
100 °C
Materiale del corpo:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Carico d'incendio:
0 kWh
Materiale di contatto:
CuZn
Trattamento superficiale:
Argentato
Grado di inquinamento:
3
Tensione impulsiva nominale:
4 kV
Lunghezza:
71 mm
Altezza:
19.9 mm
Larghezza:
19.9 mm


