pagina iniziale

WIELAND ELECTRIC SRL - WIE21.311.1253.0 EUROPA TERM.STPS.6E DS - 21.311.1253.0

WIELAND ELECTRIC SRL
copiacopia
WIELAND ELECTRIC SRL - WIE21.311.1253.0 EUROPA TERM.STPS.6E DS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza foro centrale - 10 mm

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 1...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 1...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 1...4 mm²

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4015573164604

Codice prodotto

WIE21.311.1253.0

Cod. produttore

21.311.1253.0

Produttore

WIE

Distanza foro centrale:

10 mm

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

1...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...4 mm²

Corrente nominale In:

24 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di poli:

12

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

2

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Larghezza:

10 mm

Profondità:

117 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Altro

Trasparente:

no

EUROPA TERM.STPS.6E DS Wieland , Morsettiera uni / multipolare