pagina iniziale

WERMA ITALIA SRL - WRA22530055 FLASHING BEACON WM 24VDC YE - 22530055

WERMA ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - DC

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di protezione (NEMA) - 12

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Potenza - 1 J

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4049787001097

Codice prodotto

WRA22530055

Cod. produttore

22530055

Produttore

WRA

Tipo di corrente:

DC

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di protezione (NEMA):

12

Materiale (del corpo):

Plastica

Potenza:

1 J

Colore della calotta:

Giallo

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Lampada:

Xeno

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a soffitto:

Conforme a EN54-23:

no

Fanale intermittente WM 24VDC YE. Attacco sicuro CAGE CLAMP® Montaggio angolare con staffa di montaggio integrata Attacco senza smontare i moduli