pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1919720000 PAP PDK 2.5/4 - 1919720000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1919720000 PAP PDK 2.5/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione piastra terminale -

  • Esecuzione piastra intermedia - no

  • Colore - Beige

  • Spessore - 2.5 mm

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4032248556236

Codice prodotto

WEI1919720000

Cod. produttore

1919720000

Produttore

WEI

Esecuzione piastra terminale:

Esecuzione piastra intermedia:

no

Colore:

Beige

Spessore:

2.5 mm

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.
WEIDMULLER

Un prodotto WEIDMULLER

Scopri la serie WEIDMULLER