pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1837050000 PDL 4 S/N/L/PE - 1837050000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1837050000 PDL 4 S/N/L/PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 1.5...4 mm²

  • Corrente nominale In - 32 A

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248419722

Codice prodotto

WEI1837050000

Cod. produttore

1837050000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...4 mm²

Corrente nominale In:

32 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Numero di potenziali:

3

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

5.1 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

48 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore di base:

Beige

Con funzione PE:

Funzione N possibile:

Morsetto per l'alimentazione di impianti civili.