pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1733260000 ZDK 6S/L/L - 1733260000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1733260000 ZDK 6S/L/L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...6 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...10 mm²

  • Corrente nominale In - 41 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008190972387

Codice prodotto

WEI1733260000

Cod. produttore

1733260000

Produttore

WEI

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...10 mm²

Corrente nominale In:

41 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Numero di potenziali:

2

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

8.1 mm

Altezza:

124 mm

Profondità:

49.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore di base:

Beige

Con funzione PE:

no

Funzione N possibile:

no

Morsetto per l'alimentazione di impianti civili.