WEIDMULLER - WEI1727580000 B2L 3.50/10/180 SN OR BX - 1727580000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione - Connettore flessibile per circuiti stampati
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 10
Numero di serie di contatti a innesto - 1
Dimensione modulare dei contatti - 3.5 mm
Confezione
102 PZ
Classificazione green
EAN
4032248037711
Codice prodotto
WEI1727580000
Cod. produttore
1727580000
Produttore
WEI
Tipo di connessione:
Connettore flessibile per circuiti stampati
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
10
Numero di serie di contatti a innesto:
1
Dimensione modulare dei contatti:
3.5 mm
Dimensione modulare dei collegamenti:
3.5 mm
Angolo contatto/collegamento del conduttore:
180° (orizzontale)
Corrente nominale In:
8.9 A
Tensione nominale:
160 V
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
2
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.2...1 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.14...0.34 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.2...1 mm²
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Tipo di cavo collegabile:
Cavo a sezione circolare
Materiale del rivestimento di contatto:
Stagno
Materiale del contatto:
Rame
Materiale del corpo isolante:
Polibutilene tereftalato
Materiale del corpo:
Plastica
Rivestimento scatola:
Altro
Colore del corpo:
Arancione
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura d'esercizio:
-50...100 °C
Grado di protezione (IP), montato:
Altro


