pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1552960000 BLZ 5.08/04/90 SN OR BX - 1552960000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1552960000 BLZ 5.08/04/90 SN OR BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 12 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Esecuzione collegamento elettrico 1 - Raccordo a molla

  • Esecuzione collegamento elettrico 2 - Raccordo a innesto

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 90 PZ

EAN

4008190123932

Codice prodotto

WEI1552960000

Cod. produttore

1552960000

Produttore

WEI

Corrente nominale In:

12 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a innesto

Numero di poli:

2

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

2

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Larghezza:

5.08 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Arancione

Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.