pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1352820000 VPU II 0 400V/40KA - 1352820000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1352820000 VPU II 0 400V/40KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Numero di conduttori (esclusa terra) - 1

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 20 kA

  • Max. corrente di scarica (8/20) - 20 kA

  • Tensione nominale AC - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118157574

Codice prodotto

WEI1352820000

Cod. produttore

1352820000

Produttore

WEI

Forma della rete DC:

no

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

20 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

20 kA

Tensione nominale AC:

400 V

Tensione permanente AC max.:

400 V

Livello di protezione:

2.1 kV

Livello di protezione L-N:

2.1 kV

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Protezione da cortocircuito integrata:

Fusibile ausiliario integrato:

no

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

1 UM

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.