pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1351750000 VPU I 1+1 LCF 280V/25KA - 1351750000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1351750000 VPU I 1+1 LCF 280V/25KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della rete DC - no

  • Forma della rete IT -

  • Forma della rete TN -

  • Forma della rete TN-C - no

  • Forma della rete TN-C-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050118158410

Codice prodotto

WEI1351750000

Cod. produttore

1351750000

Produttore

WEI

Forma della rete DC:

no

Forma della rete IT:

Forma della rete TN:

Forma della rete TN-C:

no

Forma della rete TN-C-S:

no

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete TT:

Altre forme della rete:

Numero di conduttori (esclusa terra):

1

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

25 kA

Max. corrente di scarica (8/20):

25 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

280 V

Livello di protezione:

1.6 kV

Livello di protezione L-N:

1.6 kV

Livello di protezione N-PE:

1.6 kV

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

25 kA

Protezione da cortocircuito integrata:

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Dimensione:

4 UM

Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):

50 mm²

Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):

25 mm²

Con contatto telecomunicazioni:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 2:

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.