WEIDMULLER - WEI1351570000 VPU I 1 R LCF 280V/25KA - 1351570000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete IT - no
Forma della rete TN - sì
Forma della rete TN-C - no
Forma della rete TN-C-S - no
Confezione
1 PZ
EAN
4050118158564
Codice prodotto
WEI1351570000
Cod. produttore
1351570000
Produttore
WEI
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
no
Forma della rete TN-C-S:
no
Forma della rete TN-S:
no
Forma della rete TT:
no
Altre forme della rete:
sì
Numero di conduttori (esclusa terra):
1
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):
25 kA
Max. corrente di scarica (8/20):
25 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione permanente AC max.:
280 V
Livello di protezione:
1.6 kV
Livello di protezione L-N:
1.6 kV
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Protezione da cortocircuito integrata:
sì
Fusibile ausiliario integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
sì
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
2 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
50 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
25 mm²
Con contatto telecomunicazioni:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova tipo 2:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20


