pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI0396860000 DK4D/35 - 0396860000

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI0396860000 DK4D/35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...4 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...4 mm²

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4008190027100

Codice prodotto

WEI0396860000

Cod. produttore

0396860000

Produttore

WEI

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...4 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

380 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a vite

Numero di piani:

2

Numero di punti di fissaggio per ogni piano:

2

Piani interni esclusi con ponte:

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-50...100 °C

Larghezza:

6 mm

Altezza:

50 mm

Profondità:

52.5 mm

Piastra di chiusura necessaria:

Colore:

Multicolore

Tipo di elemento costruttivo:

Diode

Morsettiera con componenti elettronici.