WEIDMULLER - WEI0252711534 CLI C 1-6 GE/SW 13 MP - 0252711534

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Etichetta
Tipo - A parete media
Materiale - Plastica
Diametro filo - 1.5...4 mm
Diametro del cavo - 2.5...5 mm
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0.01 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 0 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
EAN
4008190167035
Codice prodotto
WEI0252711534
Cod. produttore
0252711534
Produttore
WEI
Tipologia:
Etichetta
Tipo:
A parete media
Materiale:
Plastica
Diametro filo:
1.5...4 mm
Diametro del cavo:
2.5...5 mm
Lunghezza:
6 mm
Larghezza:
4.2 mm
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Stampa:
Cifre
Tipo di montaggio:
Altro



