pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2906917 PLC-APT-UI-IN MODULO ANALOG. PLC - 2906917

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2906917 PLC-APT-UI-IN MODULO ANALOG. PLC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 1

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626153780

Codice prodotto

PHC2906917

Cod. produttore

2906917

Produttore

PHC

Numero di ingressi analogici:

1

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

no

Ingressi analogici configurabili:

Uscite analogiche configurabili:

no

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

10 Bit

Uscita, corrente:

no

Ingresso, termoresistenza:

no

Uscita, tensione:

no

Ingresso, termocoppia:

no

Segnale di uscita configurabile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

6.2 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

86 mm

Modulo di ingresso analogico per modulo logico PLC logic (solo generazione 2), monocanale, tipo di segnale (4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) configurabile attraverso l'interruttore DIP, connessione Push-in