HAGER - HAGNBN416A INTERR. AUTOM. 4P 16A 10KA B 4M - NBN416A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 66 mm
Caratteristica di intervento - B
Numero di poli (totale) - 4
Corrente nominale - 16 A
Tensione nominale - 400 V
Confezione
3 PZ
Serie di prodotti
EAN
3250614618499
Codice prodotto
HAGNBN416A
Cod. produttore
NBN416A
Produttore
HBO
Profondità di incasso:
66 mm
Caratteristica di intervento:
B
Numero di poli (totale):
4
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
400 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Conduttore neutro a connessione:
no
Dispositivi supplementari possibili:
sì
Numero moduli DIN:
4
Grado di protezione (IP):
IP2X