pagina iniziale

WATTS INDUSTRIES ITA - WATP07255 BT-CT02 RF UNITA CENT.RF+WIFI BIANC - P07255

WATTS INDUSTRIES ITA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660878072553

Codice prodotto

WATP07255

Cod. produttore

P07255

Produttore

WAT

L’unità centrale WATTS®Vision® supervisiona i sistemi elettrici e idraulici di riscaldamento a pavimento, i radiatori, le luci e altri dispositivi elettrici. Grazie a un modulo WiFi integrato, è possibile gestire e monitorare tutti i parametri di regolazione della propria casa tramite App su smartphone, tablet oppure PC. Temperatura di esercizio (220V): -30÷40°C. Temperatura di esercizio (batteria): 0÷40°C. Grado di protezione: IP30. Isolamento elettrico: Classe II. Precisione della temperatura: 0,1°C. Campo di regolazione della temperatura: Comfort 5÷10°C con sensibilità 0,5°C; Ridotta 5÷30°C con sensibilità 0,5°C; Anti-gelo 5÷10°C. Alimentazione (a incasso): 85-265Vca, 50-60 Hz. Alimentazione (a tavolo): alimentatore USB (opzionale). Radiofrequenza: 868 MHz, <10mW, raggio di azione interno: <40m, raggio di azione in campo libero: <100m. Conforme alle direttive: EMC 2014/30/UE, RED 2014/53/UE, LVD 2014/35/UE, GPSD 2001/95/CE, RoHS 2011/65/UE.