pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG852-602 SWITCH MANAGED A 8 PORTE, NERO METALLIZZ - 852-602

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG852-602 SWITCH MANAGED A 8 PORTE, NERO METALLIZZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ethernet -

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 8

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10 Gbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001278208

Codice prodotto

WAG852-602

Cod. produttore

852-602

Produttore

WAG

Ethernet:

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

8

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Numero di porte, altre:

1

Power over Ethernet:

Altro

Numero delle porte PoE:

0

Potenza massima PoE:

0 W

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail)

Numero massimo di switch impilabili:

0

Numero di slot per moduli:

0

Layer 2:

no

Layer 3:

Gestibile:

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

162 mm

Larghezza:

50 mm

Profondità:

120 mm

Switch industriale managed; 8 porte 100Base-TX; PROFINET; Ampio intervallo di temperatura; nero metallizzato