WAGO ITALIA SRL - WAG787-860 ECB 4 CANALI 24V DC - 787-860

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a molla
Con morsetti amovibili - sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Tensione di alimentazione DC - 18...30 V
Intervallo di misura corrente - 1...6 A
Confezione
1 PZ
EAN
7449072652121
Codice prodotto
WAG787-860
Cod. produttore
787-860
Produttore
WAG
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a molla
Con morsetti amovibili:
sì
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione DC:
18...30 V
Intervallo di misura corrente:
1...6 A
Sottocorrente monofase possibile:
no
Sottocorrente trifase possibile:
no
Sovracorrente monofase possibile:
sì
Sovracorrente trifase possibile:
no
Finestra monofase possibile:
no
Finestra trifase possibile:
no
Contiene funzione sottocorrente di tensione continua:
no
Contiene funzione sovracorrente di tensione continua:
no
Funzione finestra di corrente continua:
no
Trasformatore di corrente esterno:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Larghezza:
40 mm
Altezza:
171 mm
Profondità:
163 mm