WAGO ITALIA SRL - WAG730-113 CONNETTORE MASCHIO ARANCIONE - 730-113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...2.5 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
7449071640112
Codice prodotto
WAG730-113
Cod. produttore
730-113
Produttore
WAG
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...2.5 mm²
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di poli:
3
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
1
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Larghezza:
30 mm
Profondità:
35.5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Arancione
Trasparente:
no