WAGO ITALIA SRL - WAG289-114 CM-R 8X 2K7 - 289-114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.08...2.5 mm²
Confezione
50 PZ
EAN
2000001446430
Codice prodotto
WAG289-114
Cod. produttore
289-114
Produttore
WAG
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.25...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...2.5 mm²
Tensione nominale:
40 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di piani:
1
Numero di punti di fissaggio per ogni piano:
16
Piani interni esclusi con ponte:
no
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
-25...40 °C
Larghezza:
45.5 mm
Altezza:
65.5 mm
Profondità:
32 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Grigio
Tipo di elemento costruttivo:
Resistenza