pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG211-129 LUNGHEZZA UGELLI: 23 MM SOLO PER L USO C - 211-129

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG211-129 LUNGHEZZA UGELLI: 23 MM SOLO PER L USO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Tipo - A parete sottile

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 23 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

7449074592159

Codice prodotto

WAG211-129

Cod. produttore

211-129

Produttore

WAG

Tipologia:

Altro

Tipo:

A parete sottile

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

23 mm

Larghezza:

4 mm

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Con etichetta:

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

Marcatura per una chiara panoramica dell'armadio elettrico Grazie a una combinazione perfetta di hardware e software, con WAGO avrai sempre una soluzione di marcatura personalizzata a portata di mano. Per tutte le attività di etichettatura nell'armadioelettrico, WAGO offre la stampante a trasferimento termico Smart Printer: a seconda del tipo di lavoro, puoi stampare etichette da un'ampia varietà di sistemi; dal tuo sistema CAE esistente, dal software di configurazione WAGO Smart Designer o dal software di etichettatura WAGO Smart Script molto intuitivo.