WAGO ITALIA SRL - WAG210-803 ETICHETTE TIPO 99 X 44 MM, BIANCHE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 99 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000001649046
Codice prodotto
WAG210-803
Cod. produttore
210-803
Produttore
WAG
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
99 mm
Privo di alogeni:
sì
Altezza:
44 mm
Tipo etichette; 99 x 44 mm; bianco