pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2091-1106 PUSH-IN CAGE CLAMP PER 1 CONDUTTORE FEM - 2091-1106

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2091-1106 PUSH-IN CAGE CLAMP PER 1 CONDUTTORE FEM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.2...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...0.75 mm²

  • Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.2...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.2...1.5 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

2000000434063

Codice prodotto

WAG2091-1106

Cod. produttore

2091-1106

Produttore

WAG

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...0.75 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.2...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.2...1.5 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

160 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a molla

Esecuzione collegamento elettrico 2:

Raccordo a molla

Numero di poli:

6

Numero di punti di fissaggio per ogni polo:

1

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio:

-60...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Larghezza:

3.5 mm

Profondità:

11.4 mm

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Altro

Trasparente:

no

Crea connessioni affidabili con i morsetti e i connettori da circuito stampato di WAGO Applicazioni differenti richiedono soluzioni differenti. ","sans-serif";mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:=""simsun;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;mso-hansi-theme-font:minor-latin;=""mso-bidi-font-family:arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi;mso-ansi-language:=""it;mso-fareast-language:zh-cn;mso-bidi-language:ar-sa"="">Per questo motivo WAGO offre un’ampia gamma di morsetti e connettori per montaggio su circuito stampato. Grazie alla ormai collaudata connessione a molla, che si tratti di applicazioni industriali, controlli e azionamenti anche di potenza, oppure di schede di controllo per apparecchiature elettriche, strip Led o alimentatori per applicazioni illuminotecniche, fra la vasta gamma di proposte WAGO troverete la soluzione ideale per la vostra necessità. I vantaggi: Molte varianti e soluzioni di cablaggio Impiego facile e sicuro Terminazione sicura e permanente del conduttore grazie alla tecnologia di connessione con molla WAGO Le versioni Push-in CAGE CLAMP® e PUSH-WIRE® per la connessione rapida di conduttori rigidi e con puntalino terminale Integrazione continua nei tuoi processi produttivi con prodotti per la saldatura a onda/manuale (THT) per processi Re-Flow (THR/SMT)