WAGO ITALIA SRL - WAG2020-110/000-037 CONNETTORE FEMMINA PER 1 CONDUTTORE PUSH - 2020-110/000-037

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.5...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.14...1 mm²
Confezione
25 PZ
EAN
2000001250297
Codice prodotto
WAG2020-110/000-037
Cod. produttore
2020-110/000-037
Produttore
WAG
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.14...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...0.75 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.5...1.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.14...1 mm²
Corrente nominale In:
13.5 A
Tensione nominale:
500 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di poli:
10
Numero di punti di fissaggio per ogni polo:
1
Tipo di montaggio:
Altro
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Senza alogeni:
sì
Larghezza:
35.7 mm
Altezza:
22.4 mm
Profondità:
40.5 mm
Piastra di chiusura necessaria:
no
Colore:
Multicolore
Trasparente:
no