WAGO ITALIA SRL - WAG2003-7646 MOR. PER INSTALLAZIONE A PIU PIANI CON S - 2003-7646

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.25...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.75...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare - 0.75...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.25...2.5 mm²
Corrente nominale In - 32 A
Confezione
50 PZ
EAN
2000003126743
Codice prodotto
WAG2003-7646
Cod. produttore
2003-7646
Produttore
WAG
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.25...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.75...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.75...4 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.25...2.5 mm²
Corrente nominale In:
32 A
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione collegamento elettrico 1:
Raccordo a molla
Esecuzione collegamento elettrico 2:
Raccordo a molla
Numero di potenziali:
3
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Materiale del corpo isolante:
Materiale termoplastico
Temperatura d'esercizio:
105...105 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Larghezza:
5.2 mm
Altezza:
96 mm
Profondità:
42.3 mm
Piastra di chiusura necessaria:
sì
Colore di base:
Grigio
Con funzione PE:
sì
Con slitta di separazione N:
no
Funzione N possibile:
sì