pagina iniziale

WAGO ITALIA SRL - WAG2002-479 PONTICELLO A PASSO GRIGIO CHIARO - 2002-479

WAGO ITALIA SRL
copiacopia
WAGO ITALIA SRL - WAG2002-479 PONTICELLO A PASSO GRIGIO CHIARO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Raccordo a scatola

  • Numero di morsetti cavallottati - 9

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Corrente nominale In - 25 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 25 PZ

EAN

7449072193419

Codice prodotto

WAG2002-479

Cod. produttore

2002-479

Produttore

WAG

Tipologia:

Raccordo a scatola

Numero di morsetti cavallottati:

9

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Corrente nominale In:

25 A

Tensione nominale:

400 V

Isolato:

Con protezione dal contatto:

Tipo di montaggio:

Innestabile

Dimensione modulare:

5.2 mm

Colore:

Grigio

Ponticello a passo; 9 poli; isolato; grigio chiaro