WAGO ITALIA SRL - WAG2001-410 PONTICELLO GRIGIO CHIARO - 2001-410

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati - 10
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - sì
Corrente nominale In - 18 A
Tensione nominale - 800 V
Confezione
25 PZ
EAN
7449077863652
Codice prodotto
WAG2001-410
Cod. produttore
2001-410
Produttore
WAG
Tipologia:
Raccordo trasversale
Numero di morsetti cavallottati:
10
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
sì
Corrente nominale In:
18 A
Tensione nominale:
800 V
Isolato:
sì
Con protezione dal contatto:
sì
Tipo di montaggio:
Innestabile
Dimensione modulare:
4.2 mm
Colore:
Grigio


