pagina iniziale

VORTICE - VOR0000070008 THERMOLOGIKA DESIGN PLUS - 0000070008

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000070008 THERMOLOGIKA DESIGN PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Proiettore da soffitto/parete

  • Intervallo di tensione - 230...230 V

  • Numero di livelli di riscaldamento - 1

  • Potenza termica min. - 1500 W

  • Potenza termica max. - 1500 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300700083

Codice prodotto

VOR0000070008

Cod. produttore

0000070008

Produttore

VOR

Tipologia:

Proiettore da soffitto/parete

Intervallo di tensione:

230...230 V

Numero di livelli di riscaldamento:

1

Potenza termica min.:

1500 W

Potenza termica max.:

1500 W

Grado di protezione (IP):

IPX4

Altezza:

133 mm

Larghezza:

570 mm

Profondità:

91 mm

Lampada a raggi infrarossi da installazione, adatta per applicazioni domestiche e commerciali (camere da letto, sale, negozi ed altri luoghi pubblici), soprattutto quando è necessario un caldo istantaneo o in locali a contatto diretto e continuo con l’esterno. Il modello Thermologika Design Plus è equipaggiata di lampada alogena di tipo Ultra Low Glare, di potenza pari a 1500 W, che previene ogni rischio di abbagliamento favorendo l'installazione del prodotto anche in locali chiusi di ridotte dimensioni. Un interruttore bipolare a tirante permette l’accensione e lo spegnimento del prodotto; in alternativa, la lampada è predisposta per il collegamento ad un interruttore remoto. Predisposta per il collegamento a un dimmer esterno di potenza adeguata (almeno 1500 W) per una regolazione fine della potenza irradiata. Fianchi laterali in alluminio pressofuso verniciato di colore nero. Griglia realizzata con tondini in acciaio inox. Installabile a parete mediante la staffa in dotazione e inclinabile di 20° per orientare convenientemente i raggi infrarossi verso il punto da riscaldare, una vite di sicurezza assicura la robustezza dell’ancoraggio. Staffa di ancoraggio in lamiera verniciata. In bagno è possibile installarlo in Zona 2. Grado di Protezione: IPX4 (possono essere installati in ambienti umidi). Isolamento: Cl.