pagina iniziale

VORTICE - VOR0000045266 VORT QBK-SAL KC M 315 - 0000045266

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000045266 VORT QBK-SAL KC M 315

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Altro

  • Tensione di collegamento - 240 V

  • Assorbimento di potenza - 275 kW

  • Con protezione da sovraccarico termico -

  • Motore a corrente continua - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300452661

Codice prodotto

VOR0000045266

Cod. produttore

0000045266

Produttore

VOR

Materiale del corpo:

Altro

Tensione di collegamento:

240 V

Assorbimento di potenza:

275 kW

Con protezione da sovraccarico termico:

Motore a corrente continua:

no

Unità indiretta:

no

Collegamento elettrico:

Cavo

Grado di protezione (IP):

IP55

Temperatura massima dell'aria:

120 °C

Motore a 2 velocità:

no

Adatto per il sistema di controllo elettronico:

no

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Adatto per il controllo bassa tensione:

no

Adatto per il controllo del trasformatore:

no

Con inversione di polarità:

no

Lunghezza:

485 mm

Diametro alloggiamento:

315 mm

Diametro del condotto:

315 mm

Collegamento:

Flangia

Casse ventilanti per estrazione di aria calda, umida e inquinata da residui in sospensione. Involucri con struttura in profilati estrusi di alluminio UNI 9006, racchiusi da angolari in alluminio pressofuso. Pannelli sandwich di lamiera zincata, di spessore 23 mm in lamiera zincata 6/10, isolati mediante lana di roccia. Gruppi moto-ventilanti con giranti centrifughe a pale rovesce autopulenti direttamente accoppiate e dinamicamente bilanciate (standard ISO 1940). Motori ad induzione a 1 velocità, tutti in classe F ad eccezione dei codici 45278 e 45279 che sono in classe H, posizionati fuori dal flusso dell'aria e separati dalla girante mediante un pannello metallico, con alberi montati su cuscinetti a sfera e compatibili con la regolazione mediante dispositivi elettronici a variazione di tensione o ad autotrasformatore. Bocchette di mandata a sezione rettangolare con possibilità di uscita circolare con apposito accessorio. Pannelli di ispezione con maniglia e chiave triangolare. Vassoi in acciaio zincato per la raccolta dell'acqua di condensa con pilette e dato cieco di chiusura per il drenaggio. Griglie anti-volatile in acciaio zincato a protezione motore. Temperature di esercizio comprese tra –20 e +70°C. Grado di protezione: IP55.