VORTICE - VOR0000015920 TORRETTA TRT 210 ED 6P - 0000015920

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 400 V
Materiale del corpo - Acciaio
Protezione superficiale del corpo - Zincato
Valvola di chiusura automatica integrata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300159201
Codice prodotto
VOR0000015920
Cod. produttore
0000015920
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
400 V
Materiale del corpo:
Acciaio
Protezione superficiale del corpo:
Zincato
Valvola di chiusura automatica integrata:
no
Volume trasportato:
18000 m³/h
Potenza nominale:
3480 W
Temperatura del fluido:
0...400 °C
Grado di protezione (IP):
IP55
Diametro nominale del condotto:
560 mm
Direzione di scarico:
Orizzontale