VORTICE - VOR0000015205 TORRETTA TRM 15 E 4P - 0000015205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Materiale del corpo - Acciaio
Protezione superficiale del corpo - Laccato
Valvola di chiusura automatica integrata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300152059
Codice prodotto
VOR0000015205
Cod. produttore
0000015205
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Materiale del corpo:
Acciaio
Protezione superficiale del corpo:
Laccato
Valvola di chiusura automatica integrata:
no
Volume trasportato:
1400 m³/h
Potenza nominale:
150 W
Temperatura del fluido:
0...90 °C
Grado di protezione (IP):
IP55
Diametro nominale del condotto:
200 mm
Direzione di scarico:
Orizzontale