pagina iniziale

VORTICE - VOR0000015176 TORRETTA TRT 150 ED-V 6P - 0000015176

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000015176 TORRETTA TRT 150 ED-V 6P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 400 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Protezione superficiale del corpo - Zincato

  • Valvola di chiusura automatica integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300151762

Codice prodotto

VOR0000015176

Cod. produttore

0000015176

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

400 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione superficiale del corpo:

Zincato

Valvola di chiusura automatica integrata:

no

Volume trasportato:

12800 m³/h

Potenza nominale:

1880 W

Temperatura del fluido:

0...400 °C

Grado di protezione (IP):

IP55

Diametro nominale del condotto:

560 mm

Direzione di scarico:

Verticale

Aspiratori centrifughi da tetto a scarico radiale; disponibili in diversi diametri ed in versione monofase e trifase, sono ideali per la ventilazione di ambienti civili e industriali quali palestre, ristoranti, uffici, teatri, discoteche, ospedali, fabbriche.