VORTICE - VOR0000015133 RF-EU T100 4P - 0000015133

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 400 V
Materiale del corpo - Acciaio
Protezione superficiale del corpo - Laccato
Valvola di chiusura automatica integrata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300151335
Codice prodotto
VOR0000015133
Cod. produttore
0000015133
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
400 V
Materiale del corpo:
Acciaio
Protezione superficiale del corpo:
Laccato
Valvola di chiusura automatica integrata:
no
Volume trasportato:
13100 m³/h
Potenza nominale:
2700 W
Temperatura del fluido:
0...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP54
Diametro nominale del condotto:
350 mm
Direzione di scarico:
Orizzontale


