VORTICE - VOR0000015126 RF-EU T10 4P - 0000015126

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 400 V
Materiale del corpo - Acciaio
Protezione superficiale del corpo - Laccato
Valvola di chiusura automatica integrata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300151267
Codice prodotto
VOR0000015126
Cod. produttore
0000015126
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
400 V
Materiale del corpo:
Acciaio
Protezione superficiale del corpo:
Laccato
Valvola di chiusura automatica integrata:
no
Volume trasportato:
1350 m³/h
Potenza nominale:
93 W
Temperatura del fluido:
0...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP44
Diametro nominale del condotto:
300 mm
Direzione di scarico:
Orizzontale