pagina iniziale

VORTICE - VOR0000015125 RF-EU M70 4P - 0000015125

VORTICE
copiacopia
VORTICE - VOR0000015125 RF-EU M70 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Tensione nominale - 230 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Protezione superficiale del corpo - Laccato

  • Valvola di chiusura automatica integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8010300151250

Codice prodotto

VOR0000015125

Cod. produttore

0000015125

Produttore

VOR

Frequenza di rete:

50 Hz

Tensione nominale:

230 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Protezione superficiale del corpo:

Laccato

Valvola di chiusura automatica integrata:

no

Volume trasportato:

6700 m³/h

Potenza nominale:

906 W

Temperatura del fluido:

0...60 °C

Grado di protezione (IP):

IP54

Diametro nominale del condotto:

250 mm

Direzione di scarico:

Orizzontale

Aspiratori centifughi da tetto a scarico radiale