VORTICE - VOR0000015070 TORRETTA TRM 70 E 4P - 0000015070

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Materiale del corpo - Acciaio
Protezione superficiale del corpo - Laccato
Valvola di chiusura automatica integrata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300150703
Codice prodotto
VOR0000015070
Cod. produttore
0000015070
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Materiale del corpo:
Acciaio
Protezione superficiale del corpo:
Laccato
Valvola di chiusura automatica integrata:
no
Volume trasportato:
6400 m³/h
Potenza nominale:
1000 W
Temperatura del fluido:
0...90 °C
Grado di protezione (IP):
IP55
Diametro nominale del condotto:
350 mm
Direzione di scarico:
Orizzontale