VORTICE - VOR0000015049 TORRETTA TRT 50 ED 4P - 0000015049

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 400 V
Materiale del corpo - Acciaio
Protezione superficiale del corpo - Zincato
Valvola di chiusura automatica integrata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300150499
Codice prodotto
VOR0000015049
Cod. produttore
0000015049
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
400 V
Materiale del corpo:
Acciaio
Protezione superficiale del corpo:
Zincato
Valvola di chiusura automatica integrata:
no
Volume trasportato:
4500 m³/h
Potenza nominale:
690 W
Temperatura del fluido:
0...400 °C
Grado di protezione (IP):
IP55
Diametro nominale del condotto:
350 mm
Direzione di scarico:
Orizzontale