VORTICE - VOR0000015039 TORRETTA TRM 10 ED 4P - 0000015039

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Materiale del corpo - Acciaio
Protezione superficiale del corpo - Zincato
Valvola di chiusura automatica integrata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8010300150390
Codice prodotto
VOR0000015039
Cod. produttore
0000015039
Produttore
VOR
Frequenza di rete:
50 Hz
Tensione nominale:
230 V
Materiale del corpo:
Acciaio
Protezione superficiale del corpo:
Zincato
Valvola di chiusura automatica integrata:
no
Volume trasportato:
1000 m³/h
Potenza nominale:
110 W
Temperatura del fluido:
0...400 °C
Grado di protezione (IP):
IP55
Diametro nominale del condotto:
200 mm
Direzione di scarico:
Orizzontale