pagina iniziale

VIMAR SPA - VIWEBM1 ATTUATORE KLYS9CD MASTER BASCUL. 24V 9M2 - EBM1

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIWEBM1 ATTUATORE KLYS9CD MASTER BASCUL. 24V 9M2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 24 V

  • Larghezza max. del cancello - 2960 mm

  • Peso max. del cancello - 9.5 kg

  • Corsa standard - 830 mm

  • Corsa prolungabile a - 1950 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013406228215

Codice prodotto

VIWEBM1

Cod. produttore

EBM1

Produttore

VIW

Tensione nominale:

24 V

Larghezza max. del cancello:

2960 mm

Peso max. del cancello:

9.5 kg

Corsa standard:

830 mm

Corsa prolungabile a:

1950 mm

Numero di ingressi di sicurezza:

8

Frequenza del radioricevitore:

433.92 MHz

Con guida di scorrimento:

Con pulsante interno:

Marcia soft:

Contacicli:

Indicatore di stato cancello:

Comando di direzione di marcia definito:

Adatto per autorimesse collettive:

Con trasmettitore manuale:

Con illuminazione:

Attuatore MASTER elettromeccanico irreversibile 24 V per porte basculanti fino 9 m2 in configurazione ad attuatore singolo o fino a 12 m2 in accoppiamento ad attuatore KLYS 9CD SLAVE. Completo di scheda elettronica di comando.