VIMAR SPA - VIW20682.15 PLACCA ROUND 2M CENTR ANTRACITE MATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Antracite
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Metallo
Numero di unità orizzontali - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352259324
Codice prodotto
VIW20682.15
Cod. produttore
20682.15
Produttore
VIW
Numero di unità:
2
Colore:
Antracite
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Metallo
Numero di unità orizzontali:
2
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
120 mm
Altezza:
80 mm
Superficie:
Verniciato
Numero RAL (affine):
7022
Larghezza di incasso:
120 mm
Profondità:
9 mm
Altezza di incasso:
80 mm


