VIMAR SPA - VIW19954.12 PLACCA FIT 4M OTTONE SPAZZOLATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 4
Colore - Ottone
Materiale - Metallo
Con casella di testo - sì
Numero di unità orizzontali - 4
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352645998
Codice prodotto
VIW19954.12
Cod. produttore
19954.12
Produttore
VIW
Numero di unità:
4
Colore:
Ottone
Materiale:
Metallo
Con casella di testo:
sì
Numero di unità orizzontali:
4
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Adatto per canale porta apparecchi:
sì
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Numero di moduli per riga (orizzontale):
4
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
sì
Superficie:
Spazzolato
Numero RAL (affine):
1036
Trasparente:
no
Profondità:
4.9 mm