pagina iniziale

VIMAR SPA - VIW19953.31 PLACCA ARK FIT 3M SABBIA DI LIPARI - 19953.31

VIMAR SPA
copiacopia
VIMAR SPA - VIW19953.31 PLACCA ARK  FIT 3M SABBIA DI LIPARI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 3

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8007352645783

Codice prodotto

VIW19953.31

Cod. produttore

19953.31

Produttore

VIW

Numero di unità:

3

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

3

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

3

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Montaggio a incasso:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Beige

Codice RAL (simile):

1013

Trasparente:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

122 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

4.9 mm

Larghezza di montaggio:

122 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca fit 3 moduli, metallo, sabbia di lipari