VIMAR SPA - VIW19698.61 PLACCA ROUND 8M REFLEX GRIGIO FUM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 8
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali - 4
Numero di unità verticali - 2
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8007352450257
Codice prodotto
VIW19698.61
Cod. produttore
19698.61
Produttore
VIW
Numero di unità:
8
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Numero di unità orizzontali:
4
Numero di unità verticali:
2
Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):
4
Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):
2
Con cornice di montaggio:
sì
Adatto per scatola di canale sotterraneo:
sì
Adatto per canale da incasso per apparecchi:
sì
Adatto per installazione ad incasso:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Vetro acrilico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7043
Trasparente:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Larghezza:
145.5 mm
Altezza:
162 mm
Profondità:
9.5 mm
Larghezza di montaggio:
145.5 mm
Altezza della parte incassata:
162 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm